| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100105-941-XS Herst.-Nr.: 100105-941-XS EAN/GTIN: 7322302584952 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Brusttaschen mit Patte
- Druckknopfleiste
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 177 g/m² | Größe: | XS | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitshemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,97* | € 58,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,07* | € 58,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,11* | € 72,28* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,37* | € 73,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|