Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Langarm 720 B60 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hemd Langarm 720 B60 schwarz Gr. L
Hemd Langarm 720 B60 schwarz Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100105-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100105-940-L
EAN/GTIN:
     7322301342119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Druckknopfleiste
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
177 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
380
€ 5,99*
ab € 44,21*
€ 58,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,27*
€ 58,46*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,70*
€ 73,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,8458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,52*
€ 81,5388
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,333
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100105-940-XS
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.