Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 100 x 220 mm Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m² KA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 100 x 220 mm Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m²
Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 100 x 220 mm Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSS050KA-2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSS050KA-2
EAN/GTIN:
     4030971138859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
jutec hitzeschutzhaube
hitzeschutzhaube

Mit der Hitzeschutzhaube von JUTEC für Kopf-, Hals- und Nackenschutz mit integriertem Alurahmen für Schutzscheiben erfüllt Jutec die extrem hohen Vorgaben der Berufsgenossenschaft gemäß Zertifikat und gewährleistet so das Ziel der Unfallverhütung und den Schutz des Arbeitnehmers.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid
  • Kopf-, Hals- und Nackenschutz
  • passend für Schuberth- oder Vosshelme
  • integrierter Alurahmen (passend für Weitwinkelscheibe 100x220 mm, Scheibe nicht im Lieferumfang enthalten)
  • passend für klare und goldbedampfte Scheiben

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Giessereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    400 g/m²
    Länge:
    500 mm
    Material:
    Preox Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2008
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhaube
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 176,59*
    € 214,65*
    Lager 415
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 166,02*
    € 221,96*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,96*
    € 264,1324
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,35*
    € 258,6465
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,17*
    € 233,4423
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,55*
    € 214,8545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 166,02*
    € 197,5638
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    SH022021
    ab € 28,08*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022G
    ab € 46,20*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022PCKLAR
    ab € 13,08*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1525PCKLAR
    ab € 17,44*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022Klar
    ab € 47,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.