Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 150 x 250 mm Aramid, aluminisiert 500 g/m² KA 1 GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 150 x 250 mm Aramid, aluminisiert 500 g/m²
Hitzeschutzhaube 1000°C für Gr: 150 x 250 mm Aramid, aluminisiert 500 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSS050KA-1-GF
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSS050KA-1-GF
EAN/GTIN:
     4030971138835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
jutec hitzeschutzhaube
hitzeschutzhaube

Mit der Hitzeschutzhaube von JUTEC für Kopf-, Brust-, Nacken- und Schulterschutz mit integriertem Alurahmen für Schutzscheiben erfüllt Jutec die extrem hohen Vorgaben der Berufsgenossenschaft gemäß Zertifikat und gewährleistet so das Ziel der Unfallverhütung und den Schutz des Arbeitnehmers.

Produktbeschreibung:

  • Material Aramid
  • Kopf-, Hals-, Nacken- und Schulterschutz
  • passend für Schuberth- oder Vosshelme
  • integrierter Alurahmen (passend für Weitwinkelscheibe 100x220 mm, Scheibe nicht im Lieferumfang enthalten)
  • passend für klare und goldbedampfte Scheiben

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Giessereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    500 g/m²
    Länge:
    500 mm
    Material:
    Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2008
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhaube
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,52*
    € 279,0788
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,15*
    € 272,6885
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,12*
    € 244,0928
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,29*
    € 225,2551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,85*
    € 205,6915
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    SH022021
    ab € 28,08*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022G
    ab € 46,20*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022PCKLAR
    ab € 13,08*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1525PCKLAR
    ab € 17,44*
    Zubehör
    Jutec Hitzeschutz
    HWS1022Klar
    ab € 47,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.