Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Hitzeschutzhose 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-1-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-1-46
EAN/GTIN:
     4030971070173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
46
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,8394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,0814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,85*
€ 297,3215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,09*
€ 272,6171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-48
ab € 213,53*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-46
ab € 221,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-1-OFEN18-V3
ab € 559,64*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA1OFEN18V1-46
ab € 517,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V1
ab € 571,21*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.