| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12866 Herst.-Nr.: 12866 EAN/GTIN: 4005058128665 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - selbsthaftende Bandage für den Einsatz im Veterinärbereich
- insbesondere für die Klauenpflege
- 4,5 m gedehnt
Weitere Informationen: | | Breite: | 7,5 cm | Farbe: | schwarz | Länge: | 4,5 m | Typ: | Bandage Orthese |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 67 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,93* | € 1,37* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 0,95* | € 1,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,01* | € 2,01* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Meter (ab € 0,2325* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 67 Pakete ( entspricht € 91,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|