| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11240 Herst.-Nr.: 11240 EAN/GTIN: 4005058112404 |
| |
|
| | |
| YPSIDAL Idealbinde (Klinikpackung) in 10er Packung Produktbeschreibung: - elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
- ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen
- 100% Baumwolle, ohne Verbandklammern
- 5 m gedehnt, weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 6 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 5 m | Norm DIN: | DIN 61 632-W | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 11,45* | € 15,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,97* | € 18,61* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 13,54* | € 19,06* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,12* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,354* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 95,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|