| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11232 Herst.-Nr.: 11232 EAN/GTIN: 4005058112329 |
| |
|
| | |
| YPSIDAL Idealbinde, in Folie und Schachtel Produktbeschreibung: - elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
- ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen
- 100% Baumwolle, mit Verbandklammern
- 5 m gedehnt, weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 5 m | Norm DIN: | DIN 61 632-W | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 19 | | € 6,95* | ab € 3,23* | € 4,88* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,49* | € 5,69* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,69* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 92,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|