Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster aus Zellkautschuk


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kniepolster aus Zellkautschuk
Kniepolster aus Zellkautschuk
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps10050
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     10.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Estricharbeiten
Feuchtbereich
Gartenarbeiten
Knie

Einsatzbereich:

  • für stundenlange knieende Arbeiten auf Beton etc.

Produktbeschreibung:

  • aus Zellkautschuk

Produktdaten:

  • Maße: 300 x 200 x 17 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Material:
Zellkautschuk
Stärke:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,20*
€ 27,608
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
chaps&more
70.010
ab € 25,90*
Ähnlich
chaps&more
70.400
ab € 34,66*
Ähnlich
chaps&more
70.013V
ab € 35,79*
Ähnlich
chaps&more
70.200
ab € 41,96*
Ähnlich
chaps&more
70.600
ab € 52,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.