Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Limited Edition marineblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt Limited Edition marineblau
Damen T-Shirt Limited Edition marineblau
Damen T-Shirt Limited Edition marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla941210428600XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     941210428600XXXL
EAN/GTIN:
     7330509847060
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • bequeme, gekämmte Baumwolle
  • Öko-Tex®100 -zertifiziertes Material
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, bläkläder damen-shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 21,60*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 15,64*
€ 24,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
941210428600XS
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.