Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder T-Shirt 8802 schwarz Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder T Shirt 8802 schwarz
Kinder T Shirt 8802 schwarz
Kinder T Shirt 8802 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla880210309900C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     880210309900C152
EAN/GTIN:
     7330509389355
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder shirt

Produktbeschreibung:

  • gerippter Halsbund
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
152
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Kinder Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,90*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 10,86*
€ 15,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
880210309900C104
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.