Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Industrie Bundhose 7104 schwarz Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Industrie Bundhose 7104 schwarz
Damen Industrie Bundhose 7104 schwarz
Damen Industrie Bundhose 7104 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla710418009900D25
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     710418009900D25
EAN/GTIN:
     7330509486894
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • normale Passform
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Kunststoff-Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummizug an der Taille
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
25
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,7268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,6086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,1719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
710418009900C34
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.