| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla710418008985D20 Herst.-Nr.: 710418008985D20 EAN/GTIN: 7330509486689 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - normale Passform
- Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Kunststoff-Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtasche mit Patte
- Seitentaschen
- Zollstocktasche
- Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 20 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,68* | € 68,45* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,70* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|