| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla593121173399L Herst.-Nr.: 593121173399L EAN/GTIN: 7330509728376 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - einseitig aufgebürstet
- halb gefüttert
- warm gefüttert Oberkörper vorne und hinten und teilweise an der Kapuze und Schultern
- Damengröße, tailliert geschnitten
- feste Kapuze
- gute Oberflächen für Veredelung
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Gummizug und Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 380 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 113,96* | € 141,87* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 104,18* | € 146,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|