Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Shell Jacke 4987 gelb/mittelgrau Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Shell Jacke 4987 gelb/mittelgrau
High Vis Shell Jacke 4987 gelb/mittelgrau
High Vis Shell Jacke 4987 gelb/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4987198733965XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4987198733965XL
EAN/GTIN:
     7330509673706
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3
  • aufgerautes Mesh Futter
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität
  • verschweißte Nähte
  • Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Dokumententasche vorne
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Innentasche mit Handytasche
  • Innentasche aus Mesh
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 193,15*
€ 233,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 177,79*
€ 238,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,2196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,99*
€ 277,2581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,37*
€ 252,7203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,5355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,90*
€ 225,981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,5701
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
498719873396XS
ab € 177,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.