Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Jacke mit Kapuze 4949 schwarz/silber Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Jacke mit Kapuze 4949 schwarz/silber
Softshell Jacke mit Kapuze 4949 schwarz/silber
Softshell Jacke mit Kapuze 4949 schwarz/silber - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla494925179992XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494925179992XL
EAN/GTIN:
     7330509389904
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke

Produktbeschreibung:

  • Reflexdruck an den Ärmeln und Brust
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 143,59*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,64*
€ 149,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,0359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,3592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,1018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,9642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,59*
€ 141,1221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
494925179992XS
ab € 106,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.