Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweater mit Pile Innenfutter 4933 schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 schwarz
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 schwarz
Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter 4933 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493325149900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493325149900S
EAN/GTIN:
     7330509515907
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • Faserpelzfutter
  • feste, verstellbare Kapuze
  • aufgenähtes Label auf den Ärmeln
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
430 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 122,44*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,65*
€ 126,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,6421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,58*
€ 116,1202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,65*
€ 105,4935
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493325149900XS
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.