| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4933251489004XL Herst.-Nr.: 4933251489004XL EAN/GTIN: 7330509515792 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
- Faserpelzfutter
- feste, verstellbare Kapuze
- aufgenähtes Label auf den Ärmeln
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 430 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 122,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 89,30* | € 126,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|