Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick Damen Softshell Jacke 4931 dunkelgrau/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 dunkelgrau/schwarz
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 dunkelgrau/schwarz
Strick Damen-Softshell-Jacke 4931 dunkelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493121179799S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493121179799S
EAN/GTIN:
     7330509484296
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 110,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,73*
€ 113,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,0543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,8199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,97*
€ 108,2543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493121179799XS
ab € 80,80*
Ähnlich
Blåkläder
493121179099XS
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.