Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshell Jacke schwarz/silber S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Softshell Jacke schwarz/silber
Damen Softshell Jacke schwarz/silber
Damen Softshell Jacke schwarz/silber - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla491925179992S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     491925179992S
EAN/GTIN:
     7330509587478
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • vorgeformte Ärmel
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Aufdruck auf der Brust
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 144,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 107,41*
€ 149,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,4409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,5262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,6024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,2026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,98*
€ 140,3962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,8179
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
491925179992XS
ab € 106,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.