|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla490819879900S Herst.-Nr.: 490819879900S EAN/GTIN: 7330509541760 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- vorgeformte Ärmel
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
- aufgerautes Mesh Futter
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
- Innentaschen
- Innentasche für Dokumente
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, damen jacken schwarz, damen jacke |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 160,95* | € 218,42* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,02* | € 339,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|