Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Heavy Weight 4891 schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhemd Heavy Weight 4891 schwarz
Unterhemd Heavy Weight 4891 schwarz
Unterhemd Heavy Weight 4891 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla489117059900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489117059900M
EAN/GTIN:
     7330509213308
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Verlängerter Rücken
  • Rippstrickbündchen
  • Rippenstrick innen
  • Etikett außen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
M
Material:
50% Polypropylen, 50% Merinowolle
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 104,81*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,56*
€ 107,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,2475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,9056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489117059900XS
ab € 72,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.