| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla488619775699L Herst.-Nr.: 488619775699L EAN/GTIN: 7330509400876 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, warm gefüttert
- fleecegefütterter Kragen
- Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten, verstellbare Ärmelbündchen
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
- Balg am Rücken
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Brusttaschen mit Patten und eine Einstecktasche an der Seite mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
- Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342, EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 133,02* | € 163,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 121,06* | € 167,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|