Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla486325029992XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     486325029992XXL
EAN/GTIN:
     7330509419076
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Produktbeschreibung:

  • verlängerter Rücken, elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • feste Kapuze
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 81,67*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,41*
€ 87,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,6129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,3519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,4404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,20*
€ 84,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
486325029992S
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.