Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Pile Jacke 4727 schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Pile Jacke 4727 schwarz
Damen Pile Jacke 4727 schwarz
Damen Pile Jacke 4727 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla472729559900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     472729559900XL
EAN/GTIN:
     7330509851555
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyesterflor
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 106,39*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,38*
€ 109,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,1622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,1158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,4518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,1694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,30*
€ 106,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,0822
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
472729559900XS
ab € 72,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.