| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla471925139900M Herst.-Nr.: 471925139900M EAN/GTIN: 7330509776384 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
- wind- & wasserabweisendes Material
- nicht verschweißte Nähte
- Damengröße, Casual fit
- Metallknopf
- fleecegefütterter Kragen
- hoher Kragen
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung
- Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
- robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Innentaschen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen
- dunkle Reflexstreifen an Schultern und Rücken
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | M | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 136,10* | € 167,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 125,13* | € 172,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|