| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla4480197799554XL Herst.-Nr.: 4480197799554XL EAN/GTIN: 7330509855898 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Steppfutter, warm gefüttert
- wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5
- verschweißte Nähte
- Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
- vorgeformte Ärmel
- Karabinerhaken aus Metall
- Metallknöpfe
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
- Kapuze für Helm und Ohrenschützer, abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Ausweistasche
- D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
- Raglan-Ärmel
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste mit Fleecefutter innen, doppelte Windleiste mit Klettveschluss
- Hypalon-Griff mit Reflextransfer
- Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
- Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
- Ärmeltasche für Stifte
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke 4xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,90* | € 288,39* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,38* | € 292,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|