Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Winter Parka gelb/marineblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Winter Parka gelb/marineblau
Damen High Vis Winter Parka gelb/marineblau
Damen High Vis Winter Parka gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla447219873389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     447219873389M
EAN/GTIN:
     7330509616024
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • verschweißte Nähte
  • Meshfutter, Steppfutter
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Brusttaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
  • Vordertaschen mit Patten, Einstecktaschen mit Fleecefutter, Inneliegende iPad-Tasche Innentaschen, davon eine mit Mesh
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Damen-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 218,21*
€ 261,79*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 198,39*
€ 269,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,59*
€ 320,8121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,03*
€ 313,0057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,07*
€ 283,3033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,0356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,38*
€ 253,9222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,39*
€ 236,0841
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
447219873389XS
ab € 198,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.