| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla405412109994S Herst.-Nr.: 405412109994S EAN/GTIN: 7330509357552 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Ärmelbündchen
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- Balg am Rücken
- abnehmbare Ausweistasche
- Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche
- zwei Vordertaschen
- Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 83,07* | € 105,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 75,50* | € 108,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|