Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Weste 3850 dunkel marineblau/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Weste 3850 dunkel marineblau/schwarz
Softshell Weste 3850 dunkel marineblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla385025168699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385025168699XL
EAN/GTIN:
     7330509537688
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • Innentasche
  • Stifttaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsweste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 76,96*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,10*
€ 82,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,0806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,949
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
385025168699XS
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.