Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater 3560 3D beige (limitiert) Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzensweater 3560 3D beige (limitiert)
Damen Kapuzensweater 3560 3D beige (limitiert)
Damen Kapuzensweater 3560 3D beige (limitiert) - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356011582509XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356011582509XS
EAN/GTIN:
     7330509835098
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • French Terry
  • Damengröße, normale Passform
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
  • Halter für Handykabel
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,2309
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,9223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.