Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Langarm Shirt 3483 marineblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Langarm Shirt 3483 marineblau
Flammschutz Langarm Shirt 3483 marineblau
Flammschutz Langarm Shirt 3483 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3483173789004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3483173789004XL
EAN/GTIN:
     7330509726556
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts

Produktbeschreibung:

  • Single Jersey, flammhemmend, antistatisch
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Rundhals
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
4XL
Material:
60%Modacryl,39%Baumwolle,1%antist.Faser
Norm EN:
EN 1149-5, EN 11612
Typ:
Flammschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 105,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 75,71*
€ 108,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,0674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,0805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,9286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,3019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,22*
€ 102,6018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
348317378900XS
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.