Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt 3479 dunkel marineblau/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt 3479 dunkel marineblau/schwarz
Damen T-Shirt 3479 dunkel marineblau/schwarz
Damen T-Shirt 3479 dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla347910428699XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     347910428699XXXL
EAN/GTIN:
     7330509696583
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • Damengröße
  • tailliert geschnitten
  • gerippter Halsbund, Rundhals
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, bläkläder damen-shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,11*
€ 19,33*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 19,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
347910428699XS
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.