Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Hybrid Sweater 3464 schwarz/rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Hybrid Sweater 3464 schwarz/rot
Damen Hybrid Sweater 3464 schwarz/rot
Damen Hybrid Sweater 3464 schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla346425269956M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     346425269956M
EAN/GTIN:
     7330509727102
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • wattiertes Material vorne
  • Damengröße
  • feste Kapuze
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 113,68*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,31*
€ 118,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,11*
€ 140,5509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,2546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,1507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,6204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
346425269956XS
ab € 83,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.