Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Langarm Shirt 3457 marineblau/gelb Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Langarm Shirt 3457 marineblau/gelb
Flammschutz Langarm Shirt 3457 marineblau/gelb
Flammschutz Langarm Shirt 3457 marineblau/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla345717618933XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     345717618933XL
EAN/GTIN:
     7330509725641
Suchbegriffe:
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Lichtbogen Schutzshirt

Produktbeschreibung:

  • Interlock, flammhemmend, antistatisch
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Bündchenhals
  • Schlitze an den Seiten
  • Rippstrickbündchen
  • 3% Polyamid, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
XL
Material:
48% Modacryl, 42% Baumwolle,
Norm EN:
EN 1149-5, EN 11612
Typ:
Flammschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 135,53*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,96*
€ 138,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,0292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,9828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,2252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,13*
€ 127,4847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,5724
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
345717618933XS
ab € 97,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.