Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 marineblau/gelb Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 marineblau/gelb
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 marineblau/gelb
Damen High Vis T-Shirt 3410 Klasse 1 marineblau/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla341010308833L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     341010308833L
EAN/GTIN:
     7330509856468
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhals
  • verstärkte Halsnähte
  • strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
  • Blåkläder-Aufdruck
  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Material:

  • fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,5332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,1532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,70*
€ 76,993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
341010308833XS
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.