Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Sweatshirt 3409 marineblau/High Vis gelb Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Sweatshirt 3409 marineblau/High Vis gelb
Damen High Vis Sweatshirt 3409 marineblau/High Vis gelb
Damen High Vis Sweatshirt 3409 marineblau/High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340911588933XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340911588933XS
EAN/GTIN:
     7330509856222
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Rundhals
  • verstärkte Halsnähte
  • Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
  • Armabschluss mit Bündchen
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • French Terry

Material:

  • fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,9552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,1841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.