| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla340811589699XS Herst.-Nr.: 340811589699XS EAN/GTIN: 7330509814611 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Schulterpartien in Kontrastfarbe
- Gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- French Terry
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Damen Pullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,57* | € 48,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 35,70* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|