Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Body schwarz
Body schwarz
Body schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340410299900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340410299900XXL
EAN/GTIN:
     7330509875520
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
bläkläder damen-shirt

Produktbeschreibung:

  • Damengröße
  • tailliert geschnitten
  • Slim Fit
  • Rundhals
  • Kunststoff-Druckknöpfe
  • verstärkte Schulternähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
XXL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Damen-Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
340410299900XS
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.