Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Polo Shirt 3391 orange Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Polo Shirt 3391 orange
High Vis Polo Shirt 3391 orange
High Vis Polo Shirt 3391 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla339110115300XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339110115300XXL
EAN/GTIN:
     7330509501146
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • gerippter Kragen
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 56,59*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 41,30*
€ 61,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,216
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,147
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339110115300XS
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.