| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla338510135500L Herst.-Nr.: 338510135500L EAN/GTIN: 7330509524084 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
- V-Ausschnitt
- lange Ärmel
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 130 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 13758, EN 20471 | Typ: | Langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover rot, t-shirt uv, uv-shirt bläkläder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 74,14* | € 90,04* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 67,98* | € 97,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|