Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Langarm T-Shirt 3385 orange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Langarm T-Shirt 3385 orange
High Vis Langarm T-Shirt 3385 orange
High Vis Langarm T-Shirt 3385 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338510135300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338510135300L
EAN/GTIN:
     7330509524008
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 89,34*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,14*
€ 95,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,3364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,0092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338510135300XS
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.