Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Langarm Shirt Kl.2 3383 gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highvisibility Langarm Shirt Kl.2 3383 gelb
Highvisibility Langarm Shirt Kl.2 3383 gelb
Highvisibility Langarm Shirt Kl.2 3383 gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338310113300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338310113300S
EAN/GTIN:
     7330509379929
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 50,13*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 36,33*
€ 53,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338310113300XS
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.