| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla338210115500XXL Herst.-Nr.: 338210115500XXL EAN/GTIN: 7330509429488 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
- V-Ausschnitt
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 130 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 13758, EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,13* | € 45,57* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 33,79* | € 46,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 231,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|