Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz
Hoodie mit Reißverschluss dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336325268699L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336325268699L
EAN/GTIN:
     7330509644461
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • feste Kapuze
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 72,79*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,71*
€ 77,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,5344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,0112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325268699XS
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.