Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot
High Vis Polo Shirt 3338 schwarz/High Vis rot
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333810519955XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333810519955XL
EAN/GTIN:
     7330509554005
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
  • Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport
  • gerippter Kragen
  • verstärkte Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
  • Feuchtigkeitstransport, geruchshemmend durch Bambuskohlefaser
  • UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 88,85*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,89*
€ 95,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,7529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,8188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,29*
€ 90,7851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333810519955XS
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.