Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt 3334 marineblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt 3334 marineblau
Damen T-Shirt 3334 marineblau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333410428900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333410428900XL
EAN/GTIN:
     7330509542576
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 11,55*
€ 16,18*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333410428900XS
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.