Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt UV Protection 3323 armeegrün Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt UV-Protection 3323 armeegrün
T-Shirt UV-Protection 3323 armeegrün
Artikel-Nr.:
     415AS-bla332310514600XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332310514600XXL
EAN/GTIN:
     7330509420669
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • V-Ausschnitt
  • Feuchtigkeitstransport, geruchshemmend durch Bambuskohlefaser
  • zertifiziert nach UPF 40+ Solar UV Schutz Eigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
155 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren t shirts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 24,22*
€ 33,90*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 34,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
332310514600S
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.