Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkragenpullover 3320 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollkragenpullover 3320 schwarz
Rollkragenpullover 3320 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla332010409900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332010409900L
EAN/GTIN:
     7330509205167
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Rollkragen
  • Rippstrickbündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Rollkragen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 40,68*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,88*
€ 41,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 206,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
332010409900M
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.