Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm T-Shirt 3314 schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm T-Shirt 3314 schwarz
Langarm T-Shirt 3314 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla331410329900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     331410329900XS
EAN/GTIN:
     7330509312261
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 30,16*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 22,08*
€ 31,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 155,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.